TTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39306287 品番 TTC-F-BK
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
適合TTC-1、TTC-2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)396×276×19.9 ブラック トラスコ品番123-1570 質量(g)280 外寸法・幅(mm)396 外寸法・高さ(mm)19.9 外寸法・奥行(mm)276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする