TRUSCO
TRUSCOの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ナノフィット手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39306348
品番
TNFAG-S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。
濡れてもすべりにくいです。
用途
建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス。
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
21.6
トラスコ品番
116-0526
材質
手のひら部:合成繊維、ポリエステル、山羊革、手甲部:合成繊維、ポリエステル
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
64
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18.2
袖口仕様
マジック式