TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの カラーコーン
識別トリオコーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39306409
品番
3PCM-B
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
色
青
高さ(mm)
200
トラスコ品番
116-0721
寸法(mm)
(底辺)141、(上辺)80
質量(g)
118