TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの カラーコーン
識別トリオコーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39306436
品番
3PCS-B
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
色
青
高さ(mm)
100
トラスコ品番
116-0724
寸法(mm)
(底辺)115、(上辺)85
質量(g)
51