※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39306549
品番
TYHSN-65
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
90
材質(車輪)
強化ナイロン
トラスコ品番
116-0537
質量(g)
750
車輪幅(mm)
38
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
穴径d(Φmm)
8.8
材質(金具)
スチール