※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39306646 品番 TYHSU-75
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)100 材質(車輪)アルミホイールウレタン トラスコ品番116-0548 質量(g)895 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする