TRUSCO
TRUSCOの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ナノグリップ手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
39306716
品番
TNFAR-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。
濡れてもすべりにくいです。
用途
建築、土木、鉄鋼、配管設備業に。
自動車、バイクのメンテナンス。
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
21.6
トラスコ品番
116-0558
材質
手のひら部:合成繊維、ポリエステル、手甲部:羊革
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
52
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18.2
袖口仕様
マジック式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39306716
TNFAR-S
21603778
TNFAR-S
ナノグリップ手袋
TRUSCO
1双
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です