ナノグリップ手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39306725 品番 TNFAR-M
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。
濡れてもすべりにくいです。

用途
建築、土木、鉄鋼、配管設備業に。
自動車、バイクのメンテナンス。
ホワイト サイズM 全長(cm)22 トラスコ品番116-0557 材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、手甲部:羊革 厚さ(mm)0.4 質量(g)53.5 入数(双)1 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)18.6 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする