TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの ばんじゅう袋
ばんじゅうコンテナ用 Cappie
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39306813
品番
BANJYU-C
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(PE)、天然ゴム
トラスコ品番
123-1576
厚さ(mm)
0.023
色
半透明
質量(g)
10.5
縦(mm)
520
横(mm)
320