粘着クリーンマット10・20シート入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚×10シート) 注文コード 39306874 品番 CM459010-B
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
厚さ(mm)1.6 ブルー 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 トラスコ品番116-1002 長さ(mm)900 幅(mm)450 質量(kg)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする