TRUSCO
TRUSCOの 粘着マット
粘着クリーンマット10・20シート入り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚×10シート)
注文コード
39306883
品番
CM459010-GN
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.6
色
グリーン
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
トラスコ品番
116-1003
長さ(mm)
900
幅(mm)
450
質量(kg)
5.8