レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 自動車用電球・バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用白熱球/バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用ブリスターパック
ハイパーバルブプラチナホワイトS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
39306906
品番
R330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
プラチナホワイト進化形
鋭く明るい純白光が変える。
車検対応
タイプ
シングル
定格電力(W)
5
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
適合
ポジション、ライセンス、マップ、ルーム
色
プラチナホワイト