ハイパーバルブプラチナホワイトS

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39306915 品番 R333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

プラチナホワイト進化形
鋭く明るい純白光が変える。
車検対応

タイプシングル ガラス球形式T10×31 プラチナホワイト 定格電圧(V)12 適合マップ、ルームランプ 定格電力(W)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39306915
2013-08-16
用途:
N ONEルームランプ交換

純正の黄色っぽい色に比べ、白色になりスッキリとした印象。明るさでいえば物足りないもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする