レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 自動車用電球・バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用白熱球/バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用ブリスターパック
ハイパーバルブプラチナホワイトS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ガラス球形式
T8×29
注文コード
39306924
品番
R334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ガラス球形式
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラチナホワイト進化形
鋭く明るい純白光が変える。
車検対応
タイプ
シングル
ガラス球形式
T8×29
色
プラチナホワイト
定格電圧(V)
12
適合
マップ、ルームランプ
定格電力(W)
6