レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 自動車用電球・バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用白熱球/バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用ブリスターパック
ハイパーバルブプラチナホワイトS
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39306933
品番
R335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
プラチナホワイト進化形
鋭く明るい純白光が変える。
車検対応
タイプ
シングル
ガラス球形式
G14
色
プラチナホワイト
定格電圧(V)
12
適合
マップ、ルームランプ
定格電力(W)
10