レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 自動車用電球・バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用白熱球/バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用ブリスターパック
ハイパーバルブ・スーパーコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
39306994
品番
R195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーコートがランプの見栄えを変える!!
タイプ
シングル
ガラス球形式
T10
色
ステルスホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
5