TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの メッシュシート
メッシュシート ソフトメッシュαブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.4
注文コード
39307389
品番
GM-1834A-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,250
この商品は
呼び寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
トラスコ品番
116-1323
材質
シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
0.69
長さ(m)
3.4
ハトメ数
34
引裂強度(N)
縦250、横250
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.4
ハトメピッチ(cm)
30
幅(m)
1.8
引張強度(N/3cm)
縦630、横560