GM-1836A-BK メッシュシート ソフトメッシュαブラック TRUSCO 39307398 GM-1836A-BK メッシュシート ソフトメッシュαブラック TRUSCO 39307398 GM-1836A-BK メッシュシート ソフトメッシュαブラック TRUSCO 39307398

メッシュシート ソフトメッシュαブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39307398 品番 GM-1836A-BK
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ブラック トラスコ品番116-1324 材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)0.73 長さ(m)3.6 ハトメ数24 引裂強度(N)縦320、横320 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6 ハトメピッチ(cm)45 幅(m)1.8 引張強度(N/3cm)縦630、横560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする