TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの メッシュシート
メッシュシート ソフトメッシュαブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39307416
品番
GM-1854A-BK
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ブラック
トラスコ品番
116-1327
材質
シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
1.1
長さ(m)
5.4
ハトメ数
32
引裂強度(N)
縦320、横320
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×5.4
ハトメピッチ(cm)
45
幅(m)
1.8
引張強度(N/3cm)
縦630、横560