TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの メッシュシート
メッシュシート ソフトメッシュαブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39307425
品番
GM-3654A-BK
参考基準価格(税別)
¥13,870
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ブラック
トラスコ品番
116-1328
材質
シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
2.2
長さ(m)
5.4
ハトメ数
40
引裂強度(N)
縦320、横320
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)
45
幅(m)
3.6
引張強度(N/3cm)
縦630、横560