※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25Φ×1m V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス 39307466 25Φ×1m V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス 39307466

V.S.ホース V.S.-C型(耐油用)

(3件のレビュー)
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39307466 品番 25Φ×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています
内外面ともフラットで柔軟性にも優れています
サクション・デリバリー共用です

内径(Φmm)25.4±0.4 外径(Φmm)32 長さ(m)1 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5] 用途軽油、灯油、重油の輸送 材質PVA ピッチ(mm)5.5 呼び径(mm)25 使用流体軽油、灯油、重油 許容曲げ半径(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39307685
2021-01-19
用途:
オイル配管接続時重宝している
製造業

耐油性のためホース硬化しにくい。重宝している。
1点問題があり、注文しても納期どおりに届かないことが多い。
前回注文時には1か月以上かかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39307335
2018-03-07
用途:
石油系の液体を排出するときに使っています。

ホースを繋ぐ部分は20mm径でしたが、内径が20mm径のものがないのでこちらの19mmを選びました。
柔軟性があったので20mm径のパイプに入りました。

対象商品:
39307764
2017-03-28
用途:
油をポンプを使って移動する際に使用する。

耐油性に優れいるが、穴が開いてしまった際の補修が出来れば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする