D6000-10K-100A-1.5T-RF フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO 39307513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-10K-100A-1.5T-RF フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO 39307513
D6000-10K-100A-1.5T-RF フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO 39307513

フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39307513品番D6000-10K-100A-1.5T-RF
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
呼び径(A)100厚さ(mm)1.5適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴムトラスコ品番116-2885質量(g)28呼び径(B)4使用圧力10K外径(mm)159内径(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする