D6000-10K-40A-3T-RF フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO 39307757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-10K-40A-3T-RF フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO 39307757
D6000-10K-40A-3T-RF フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO 39307757

フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)40
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード39307757品番D6000-10K-40A-3T-RF
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
呼び径(A)40厚さ(mm)3適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴムトラスコ品番116-2912質量(g)25呼び径(B)1 1/2使用圧力10K外径(mm)89内径(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする