※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎シートα

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4 長さ(m)5.4 注文コード39307888 品番GBS-1854A-GY
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・呼び寸法・長さなど16種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃〜60℃で寒冷地でも使用可能です。

厚さ(mm)0.3 グレー 用途建築、建設などの壁面養生に トラスコ品番116-1310 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)1.8 長さ(m)5.4 ハトメ数32 引裂強度(N)縦230、横205 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4 ハトメピッチ(cm)45 幅(m)1.8 引張強度(N/3cm)縦645、横639

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08410534
2021-01-20
用途:
作業時
建設業・工事業

思ったより薄かったですが、金額が安かったので仕方ないですね。

対象商品:
08410543
2014-08-06
用途:
暖房用まきのカバー(屋根)
有限会社 明和工業 様

幅、長さ等ぴったりでしたので重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
08410516
2013-01-16
用途:
目隠し用シート
建設業・工事業

大きさ・強さがとてもよかった、今回目隠し用に使用しましたが他にも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
08410525
2013-02-21
用途:
門扉工事

工事に必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする