TRUSCO
TRUSCOの シャツ・インナー
TRUSCOの 靴下
消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
39308055
品番
TDG-2P
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
アイボリー/ブラック
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿・再生繊維(テンセル)・ポリエステル・ポリウレタン
トラスコ品番
116-3054
質量(g)
120
入数
2足
指タイプ
先丸