プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39308073 品番 HTTUJ-100A
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)171 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)67〜74 取付高(mm)144 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン トラスコ品番116-3020 質量(kg)0.83 車輪幅(mm)33 取付座A×B(mm)95×95 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)144 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)67〜74 取付穴径P(mm)11 材質(金具)ハイテン材 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)67〜74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする