プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39308089 品番 HTTUJ-130A
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)250 取付座(mm)110×110 取付ピッチ(mm)75〜90 取付高(mm)177 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン トラスコ品番116-3021 質量(kg)1.34 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)110×110 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)177 軸径d(Φmm)15 取付ピッチY(mm)75〜90 取付穴径P(mm)11 材質(金具)ハイテン材 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)75〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする