TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39308159
品番
HTUW-130A
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
250
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
116-3044
質量(kg)
0.46
車輪幅(mm)
40
ストッパー
なし
穴径d(Φmm)
15
ボス幅B(mm)
42
材質(ホイール)
ウレタン