※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRB8-25-W レジ袋 TRUSCO 39308177 TRB8-25-W レジ袋 TRUSCO 39308177 TRB8-25-W レジ袋 TRUSCO 39308177

レジ袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズ(号)関東8、関西25 乳白 注文コード39308177 品番TRB8-25-W
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品はサイズ・色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
乳白 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.01 トラスコ品番116-2296 幅(mm)340 高さ(mm)250 質量(g)132 サイズ(号)関東8、関西25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39308195
2025-07-29
用途:
保育園の荷物入れ

保育園から、園で脱いだ服などを入れるために毎日1枚ビニール袋を持って来るように、と指示されたため、1枚当たりの値段が安いものを探してこちらにしました。品質は普通だと思います。

対象商品:
39308283
2023-02-24
用途:
買い物等
飲食業

買い物や、ごみなどを入れるために、車中に常備しています。
特に良し悪しはありませんが、なんだかんだ使うことも多いので、車中に一つあると便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする