TRB60-50-TM レジ袋 TRUSCO 39308283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRB60-50-TM レジ袋 TRUSCO 39308283
TRB60-50-TM レジ袋 TRUSCO 39308283
TRB60-50-TM レジ袋 TRUSCO 39308283

レジ袋

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1セット(100枚)サイズ(号)関東60、関西50半透明注文コード39308283品番TRB60-50-TM
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
半透明材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.014トラスコ品番116-2293幅(mm)580高さ(mm)490質量(g)640サイズ(号)関東60、関西50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39308195
2025-07-29
用途: 保育園の荷物入れ

保育園から、園で脱いだ服などを入れるために毎日1枚ビニール袋を持って来るように、と指示されたため、1枚当たりの値段が安いものを探してこちらにしました。品質は普通だと思います。

対象商品 : 39308283
2023-02-24
用途: 買い物等
飲食業

買い物や、ごみなどを入れるために、車中に常備しています。
特に良し悪しはありませんが、なんだかんだ使うことも多いので、車中に一つあると便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする