TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
Vクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500本)
注文コード
39308299
品番
VCL-500
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズ
大
材質
鋼線(真鍮メッキ)
トラスコ品番
116-3222
寸法(mm)
29
色
ゴールド
質量(g)
225
繰り返し・詰め替え
対応