TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
カラーゼムクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(360本)
注文コード
39308335
品番
TGMC-1-360
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
サイズ
大
材質
亜鉛メッキ鉄線(ポリエチレン被膜)
トラスコ品番
116-2995
寸法(mm)
28
色
シルバー
質量(g)
192
繰り返し・詰め替え
対応