TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナオプションツールトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39308439
品番
TUR-TT
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-4122
材質
スチール
幅(mm)
276.4
高さ(mm)
45
質量(g)
830
奥行(mm)
127.8
最大積載量(kg/個)
5