TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
ピンセットスタンド(吊り・置き兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39308624
品番
PSS3
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
116-3896
幅(mm)
200
高さ(mm)
165
質量(g)
155
奥行(mm)
100