TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
折りたたみコンテナ スケルコンフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39308633
品番
TSK-O50F-B
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
適合
TSK-O50/TSK-O40/TSK-O30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×18
色
ブルー
トラスコ品番
116-3778
材質
ポリプロピレン(PP)100%
質量(g)
455