TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
PCワゴンオプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39308719
品番
PCW-OP10
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
116-3727
長さ(mm)
52
幅(mm)
52
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
67
最大積載量(kg/台)
5