軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39308737 品番 M2-TM34S
参考基準価格(税別)¥34,880 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
耐荷重(kg/段)50 グレー 間口(mm)860 奥行(mm)450 質量(kg)9.4 材質(本体)スチール 付属品中棚受2本 トラスコ品番116-4059
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする