TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39308789
品番
M2-TM46S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,110
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
50
色
グレー
間口(mm)
1160
奥行(mm)
600
質量(kg)
14.4
材質(本体)
スチール
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
116-4062
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。