TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚 M1.5用 アーム桟
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39308816
品番
M1.5-AMS-4
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アームを使用するための横桟です。
間口(mm)
1160
色
ネオグレー
適合
M1.5型 間口1160mm用
トラスコ品番
116-3932
質量(kg)
2.5
材質
スチール