TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
ノンコートスパッタクロスガラス繊維なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39308974
品番
TCA540-R
参考基準価格(税別)
¥67,720
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-4251
材質
耐炎化繊維
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
質量(kg)
16.2
長さ(m)
30