TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39308983
品番
UK-EPDM-05510
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
10
幅(mm)
500
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4254
質量(kg)
2.6
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
56±5
密度
0.84
商品豆知識
ゴム素材の特長