※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39309008
品番
UK-EPDM-10510
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
幅(mm)
500
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4256
質量(kg)
5.1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
53±5
密度
0.78
商品豆知識
ゴム素材の特長