※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
注文コード
39309035
品番
UK-EPDM-15520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,000
この商品は
幅・厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
20
幅(mm)
1000
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4259
質量(kg)
15.6
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
26±5
密度
0.45
商品豆知識
ゴム素材の特長