薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39309044 品番 UKEPDM-05510T
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 幅(mm)50 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 トラスコ品番116-4260 質量(g)230 使用温度範囲(℃)-20〜60 硬度56±5 密度0.84
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする