※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39309087
品番
UKEPDM-15510T
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
10
幅(mm)
50
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4265
色
黒
質量(g)
380
使用温度範囲(℃)
-20〜60
硬度
26±5
密度
0.45
商品豆知識
ゴム素材の特長