※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39309114
品番
UKEPDM-1055
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4271
色
黒
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-20〜60
硬度
53±5
密度
0.78
商品豆知識
ゴム素材の特長