※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDM スポンジ甲丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39309166
品番
EPDM-2010KM
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
長さ(m)
10
幅(mm)
20
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4306
色
黒
質量(g)
590
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
20±5
密度
0.28
商品豆知識
ゴム素材の特長