TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDM スポンジ角紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39309184
品番
EPDM-0505K-10M
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
長さ(m)
10
幅(mm)
5
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4359
色
黒
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
20±5
密度
0.28
商品豆知識
ゴム素材の特長