※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDM スポンジ角紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39309218
品番
EPDM-1515K-10M
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
長さ(m)
10
幅(mm)
15
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4362
色
黒
質量(g)
660
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
20±5
密度
0.28
商品豆知識
ゴム素材の特長