※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 小物収納箱(パーツケース)
TRUSCOの パーツケース
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
39309315
品番
SB-PT42B-A
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-4243
質量(kg)
2
ポケット数
PT-A4 12セット(48個)
材質
クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)
420
色
ブラック
高さ(mm)
70
奥行(mm)
320
容量(L)
9